Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
conduttore neutro a connessione
potere di interruzione nominale secondo EN 60898
6 kA
larghezza in unità di suddivisione
4
corrente di guasto nominale
0.03 A
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
10 kA
corrente di dimensionamento
20 A
grado di inquinamento
2
tensione di dimensionamento
230 V
profondità di incasso
44 mm
numero di poli protetti
numero di poli (totale)
classe di limitazione energetica
3
tipo di corrente di guasto
AC
caratteristica di intervento
C
frequenza
50 Hz
grado di protezione (IP)
IP20
con dispositivo di bloccaggio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te