Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
conduttore neutro a connessione
corrente di guasto nominale
0.03 A
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
10 kA
corrente di dimensionamento
10 A
tensione di dimensionamento
230 V
classe di limitazione energetica
3
grado di inquinamento
2
numero di poli protetti
potere di interruzione nominale secondo EN 60898
6 kA
profondità di incasso
44 mm
larghezza in unità di suddivisione
4
numero di poli (totale)
frequenza
50 Hz
caratteristica di intervento
C
tipo di corrente di guasto
AC
grado di protezione (IP)
IP20
con dispositivo di bloccaggio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te