Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN82B50
Cod. Produttore
FN82B50
Cod. EAN
8005543475706

Informazioni di prodotto

btdin60 - magnetot 2P curva B 50A 6kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico 2P curva B - In= 50A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

B

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

3 kA

dispositivi supplementari possibili

numero di poli protetti

2

frequenza

50 Hz

profondità di incasso

44 mm

numero di poli (totale)

2

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

corrente di dimensionamento

50 A

classe di limitazione energetica

3

tensione di dimensionamento

400 V