Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8813AC40
Cod. Produttore
GN8813AC40
Cod. EAN
8005543458716

Informazioni di prodotto

btdin60 - magn diff AC 1P+N 40A 6kA 30mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 40A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

2

corrente di guasto nominale

0.03 A

profondità di incasso

44 mm

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

40 A

grado di inquinamento

2

tipo di corrente di guasto

AC

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N 40A 6kA Tipo AC per impianti residenziali