Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8813AC25
Cod. Produttore
GN8813AC25
Cod. EAN
8005543458709

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60, ideale per proteggere impianti elettrici con efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN a 2 moduli
  • Risparmio di tempo grazie a connessioni rapide
  • Compatibilità con impianti standard a 230 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovracorrenti e guasti a terra
  • Risparmio energetico grazie alla sensibilità differenziale di 30 mA
  • Maggiore sicurezza domestica con interruttore tipo AC da 25 A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 25A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

profondità di incasso

44 mm

classe di limitazione energetica

3

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

corrente di dimensionamento

25 A

numero di poli (totale)

2

larghezza in unità di suddivisione

2

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di inquinamento

2

tipo di corrente di guasto

AC

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60 25A 30mA Tipo AC per impianti domestici su guida DIN 2 moduli

€ 163,11 x 1 pz.
(pz.)