Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8813AC20
Cod. Produttore
GN8813AC20
Cod. EAN
8005543458693

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a 2 moduli compatti
  • Montaggio rapido su guida DIN standard
  • Riduzione dei tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovracorrenti e dispersioni
  • Risparmio energetico grazie all’affidabilità del dispositivo
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico domestico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 20A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

classe di limitazione energetica

3

corrente di guasto nominale

0.03 A

larghezza in unità di suddivisione

2

grado di inquinamento

2

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

20 A

numero di poli protetti

1

profondità di incasso

44 mm

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60 1P+N 20A 6kA Tipo AC per impianti elettrici domestici

€ 163,11 x 1 pz.
(pz.)