Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8814AC20
Cod. Produttore
GN8814AC20
Cod. EAN
8005543458754

Informazioni di prodotto

btdin60 - magn diff AC 1P+N 20A 6kA 300mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 20A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 300mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di poli (totale)

2

profondità di incasso

44 mm

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

corrente di guasto nominale

0.3 A

corrente di dimensionamento

20 A

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin60 - Magn Diff Ac 1P+N 20A 6Ka Bticino Spa

€ 121,03 x 1 pz.
(pz.)