Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8814AC10
Cod. Produttore
GN8814AC10
Cod. EAN
8005543458730

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto a 2 moduli
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e guasti a terra
  • Risparmio energetico grazie all’affidabilità e durata del dispositivo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 10A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 300mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

corrente di guasto nominale

0.3 A

profondità di incasso

44 mm

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

numero di poli (totale)

2

corrente di dimensionamento

10 A

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60 1P+N 10A 6kA tipo AC per protezione impianti elettrici residenziali

€ 128,04 x 1 pz.
(pz.)