Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8844A25
Cod. Produttore
GN8844A25
Cod. EAN
8005543459201

Informazioni di prodotto

btdin60 - magn diff A 4P 25A 6kA 300mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 25A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - In= 300mA - 4 moduli

conduttore neutro a connessione

corrente di guasto nominale

0.3 A

classe di limitazione energetica

1

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

profondità di incasso

44 mm

numero di poli protetti

4

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

corrente di dimensionamento

25 A

larghezza in unità di suddivisione

4

grado di inquinamento

2

tensione di dimensionamento

400 V

numero di poli (totale)

4

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

BTDIN60 - MAGN DIFF A 4P 25A 6KA 30