Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8843A16
Cod. Produttore
GN8843A16
Cod. EAN
8005543459126

Informazioni di prodotto

btdin60 - magn diff A 4P 16A 6kA 30mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 16A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

conduttore neutro a connessione

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di poli protetti

4

corrente di guasto nominale

0.03 A

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

numero di poli (totale)

4

profondità di incasso

44 mm

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

400 V

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

A

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

BTDIN60 - MAGN DIFF A 4P 16A 6KA 30