Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
conduttore neutro a connessione
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
6 kA
classe di limitazione energetica
3
corrente di guasto nominale
0.03 A
grado di inquinamento
2
profondità di incasso
44 mm
potere di interruzione nominale secondo EN 60898
corrente di dimensionamento
6 A
numero di poli (totale)
larghezza in unità di suddivisione
numero di poli protetti
1
tensione di dimensionamento
230 V
frequenza
50 Hz
caratteristica di intervento
C
tipo di corrente di guasto
A
grado di protezione (IP)
IP20
sezione conduttore collegabile multifilare
0.75
sezione conduttore collegabile unifilare
con dispositivo di bloccaggio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te