Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8813A32
Cod. Produttore
GN8813A32
Cod. EAN
8005543458860

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60, ideale per protezione e sicurezza elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto a 2 moduli
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido su guida DIN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con corrente nominale 32A e sensibilità 30mA
  • Risparmio energetico garantito da interventi precisi e sicuri

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 32A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

32 A

larghezza in unità di suddivisione

2

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

2

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

profondità di incasso

44 mm

corrente di guasto nominale

0.03 A

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

A

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60 32A 30mA 1P+N montaggio su guida DIN sicurezza elettrica

€ 217,25 x 1 pz.
(pz.)