Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8813A2
Cod. Produttore
GN8813A2
Cod. EAN
8005543458792

Informazioni di prodotto

btdin60 - magn diff A 1P+N 2A 6kA 30mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 2A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

larghezza in unità di suddivisione

2

corrente di dimensionamento

2 A

profondità di incasso

44 mm

corrente di guasto nominale

0.03 A

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50 Hz

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA BTDIN60 1P+N tipo A 2A 6kA 30mA uso civile e industriale