Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8813A10
Cod. Produttore
GN8813A10
Cod. EAN
8005543458822

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60, ideale per protezione e sicurezza elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN a 2 moduli
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie al design compatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro cortocircuiti e dispersioni
  • Risparmio energetico grazie alla sensibilità differenziale di 30mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 10A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

2

corrente di dimensionamento

10 A

grado di inquinamento

2

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

profondità di incasso

44 mm

corrente di guasto nominale

0.03 A

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

A

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60 10A 6kA 30mA 1P+N guida DIN 2 moduli protezione elettrica sicurezza domestica e industriale

€ 213,53 x 1 pz.
(pz.)