Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8813F16
Cod. Produttore
GN8813F16
Cod. EAN
8005543655078

Informazioni di prodotto

btdin60 - magn dif F 1P+N 16 6kA 30mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo F - In= 16A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

F

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

conduttore neutro a connessione

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

protezione da scatto intempestivo

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

corrente di guasto nominale

0.03 A

numero di poli protetti

1

profondità di incasso

44 mm

numero di poli (totale)

2

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di isolamento nominale Ui

250

con dispositivo di bloccaggio

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

corrente di dimensionamento

16 A

classe di limitazione energetica

3

montaggio a incasso

tensione di dimensionamento

230 V

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N tipo F 16A 6kA 30mA per impianti elettrici domestici e industriali