Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di tensione
AC
caratteristica di intervento
C
sezione conduttore collegabile unifilare
0.75
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
4.5 kA
conduttore neutro a connessione
dispositivi supplementari possibili
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
6 kA
numero di poli protetti
1
frequenza
50 Hz
profondità di incasso
44 mm
numero di poli (totale)
2
grado di inquinamento
larghezza in unità di suddivisione
tensione di isolamento nominale Ui
250
sezione conduttore collegabile multifilare
corrente di dimensionamento
0.5 A
classe di limitazione energetica
3
montaggio a incasso
tensione di dimensionamento
230 V
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIFA84C10 Cod. Produttore: FA84C10 Cod. EAN: 8005543472200
Cod. Rexel: BTIFA82C32 Cod. Produttore: FA82C32 Cod. EAN: 8005543471920
Cod. Rexel: BTIFA81NC32 Cod. Produttore: FA81NC32 Cod. EAN: 8005543471715
Cod. Rexel: BTIFA82C25 Cod. Produttore: FA82C25 Cod. EAN: 8005543471906
Cod. Rexel: BTIFA82C16 Cod. Produttore: FA82C16 Cod. EAN: 8005543471852
Cod. Rexel: BTIFA82C10 Cod. Produttore: FA82C10 Cod. EAN: 8005543471821
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te