Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8813AC3
Cod. Produttore
GA8813AC3
Cod. EAN
8005543458297

Informazioni di prodotto

btdin45 - magn diff AC 1P+N 3A 4,5kA 30mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 3A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

corrente di guasto nominale

0.03 A

numero di poli protetti

1

profondità di incasso

44 mm

numero di poli (totale)

2

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

con dispositivo di bloccaggio

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

corrente di dimensionamento

3 A

classe di limitazione energetica

3

tensione di dimensionamento

230 V