Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8813A2
Cod. Produttore
GA8813A2
Cod. EAN
8005543458358

Informazioni di prodotto

btdin45 - magn diff A 1P+N 2A 4,5kA 30mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 2A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

larghezza in unità di suddivisione

2

classe di limitazione energetica

3

corrente di dimensionamento

2 A

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

2

grado di inquinamento

2

corrente di guasto nominale

0.03 A

profondità di incasso

44 mm

tensione di dimensionamento

230 V

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

tipo di tensione

AC

tipo di corrente di guasto

A

con dispositivo di bloccaggio

conduttore neutro a connessione

Produttore

BTDIN45 - MAGN DIFF A 1P+N 2A 4,5KA