Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione
trasformatore di corrente di protezione
classe di precisione
EV015295
fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
corrente nominale primaria In
800 A
tarato
diametro dell'apertura
40 mm
potenza apparente nominale secondaria
8 VA
con protezione dal contatto
intensità di corrente nominale secondaria
5 A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te