Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF8TL400
Cod. Produttore
F8TL400
Cod. EAN
8005543555040

Informazioni di prodotto

btdin - trasf amper 400A retrofit

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore amperometrico apribile In=400/5A - barre 50x80mm

collegamento secondario

raccordo a vite

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

esecuzione

trasformatore di corrente di protezione

con protezione dal contatto

autenticato

larghezza dell'apertura

50.5 mm

altezza dell'apertura

80.5 mm

classe di precisione

0.5

potenza apparente nominale secondaria

1.5 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

corrente nominale primaria In

400 A

altezza dell’apertura

80.5

larghezza dell’apertura

50.5

classe di precisione

EV015295

tarato