Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF72N32FV2
Cod. Produttore
F72N32FV2
Cod. EAN
8005543405451

Informazioni di prodotto

Sezionatore modulare ideale per impianti fotovoltaici, garantisce sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione modulare
  • Risparmio di tempo grazie a componenti standardizzati
  • Compatibilità con sistemi DC fino a 800 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficiente del sistema fotovoltaico
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Contributo al risparmio energetico con gestione sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
sezionatore modulare per fotovoltaico categoria DC21B - In= 32A - Vn= 800Vd.c.

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

bloccabile

sganciatore di tensione opzionale

azionamento a motore opzionale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

adatto per montaggio distributore

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

adatto per fissaggio a terra

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di contatti ausiliari, invertitori

3

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

800 V

numero di poli

2

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Sezionatore modulare 32A 800VDC per impianti fotovoltaici categoria DC21B