Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF72N32FV1
Cod. Produttore
F72N32FV1
Cod. EAN
8005543405444

Informazioni di prodotto

Il sezionatore modulare BTIF72N32FV1 garantisce efficienza e sicurezza nelle installazioni fotovoltaiche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con impianti a 600V DC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nell'isolamento del circuito
  • Affidabilità nel funzionamento continuo
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
sezionatore modulare per fotovoltaico categoria DC21B - In= 32A - Vn= 600Vd.c.

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

600 V

corrente nominale permanente Iu

32 A

Produttore

Sezionatore modulare 32A 600V DC per impianti fotovoltaici isolamento sicuro