Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF72N16FV1
Cod. Produttore
F72N16FV1
Cod. EAN
8005543405420

Informazioni di prodotto

Il sezionatore modulare BTIF72N16FV1 garantisce un'installazione semplice e sicura per impianti fotovoltaici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio modulare
  • Risparmio di tempo grazie a componenti standardizzati
  • Compatibilità con impianti DC fino a 600V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel sezionamento sicuro dell’impianto
  • Riduzione dei rischi elettrici
  • Supporto a impianti a risparmio energetico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
sezionatore modulare per fotovoltaico categoria DC21B - In= 16A - Vn= 600Vd.c.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

DC 660 V

tipo di tensione

DC

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore dell’elemento di azionamento

rosso

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come interruttore principale

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

600 V

numero di contatti ausiliari, invertitori

3

bloccabile

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.192 kA

sganciatore di tensione opzionale

numero di poli

2

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

numero di interruttori

1

corrente nominale permanente Iu

16 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

azionamento a motore opzionale

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

16 A

adatto per montaggio distributore

tensione d’esercizio nominale

24 V

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Sezionatore modulare 16A 600VDC per impianti fotovoltaici DC21B