Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti per Monitoraggio Energia / Contatori d'energia e Misuratori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
velocità d'impulso
2000 Imp/kWh (kvarh) 2000 Imp/kWh (kvarh)
frequenza
50 Hz 60 Hz
corrente massima (Imax)
32 A
larghezza in unità di suddivisione
1
corrente nominale (In)
5 A
esecuzione
misurazione diretta
tipo di visualizzazione
digitale
tipo di contatore
elettronico
tipo di polo
monofase
grado di protezione (IP)
IP30
tipo di montaggio
AMD
tipo di impulso
S0
uscita d'impulso
ottico
omologazione
nazionale
tipo di tariffa
tariffa unica
adatto per
acquisto
tipo di energia
potenza effettiva
classe di precisione
B
tensione nominale (Un) N-L
184 V
tarato
blocco antiritorno
numero di punti
7
altezza
96
profondità
63
larghezza
18.1
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: IMTA22150C100 Cod. Produttore: TA22150C100 Cod. EAN: 8032826041228
Cod. Rexel: IMIF96001 Cod. Produttore: IF96001 Cod. EAN: 8032826025938
Cod. Rexel: IMMF96411 Cod. Produttore: MF96411 Cod. EAN: 8032826045431
Cod. Rexel: IMMF96421 Cod. Produttore: MF96421 Cod. EAN: 8032826045448
Cod. Rexel: IMMF96001 Cod. Produttore: MF96001 Cod. EAN: 8032826025921
Cod. Rexel: IMCE11165A0 Cod. Produttore: CE11165A0 Cod. EAN: 8032826041839
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te