Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG23XA63
Cod. Produttore
G23XA63
Cod. EAN
8005543482797

Informazioni di prodotto

btdin - modulo differen A 2P 63A 30mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac

protezione da scatto intempestivo

con dispositivo di bloccaggio

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50 Hz

tensione nominale

170 V

corrente di guasto nominale

0.03 A

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

numero di poli

2

grado di inquinamento

3

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente nominale

63 A

Produttore

BTDIN - MODULO DIFFEREN A 2P 63A 30