Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF82N16FV2
Cod. Produttore
F82N16FV2
Cod. EAN
8005543405390

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare specifico per impianti fotovoltaici, ideale per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione modulare
  • Risparmio di tempo grazie al design compatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione con corrente nominale di 16A
  • Funzionamento sicuro a 800V DC per impianti fotovoltaici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore 2P magnetotermico modulare per fotovoltaico - In= 16A - Vn= 800Vd.c.

dispositivi supplementari possibili

profondità di incasso

44 mm

grado di inquinamento

2

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

800 V

numero di poli protetti

2

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di poli (totale)

2

caratteristica di intervento

B

tipo di tensione

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

Interruttore magnetotermico modulare 2P 16A 800V DC per impianti fotovoltaici