Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
dispositivi supplementari possibili
numero di poli (totale)
2
larghezza in unità di suddivisione
tensione di dimensionamento
800 V
profondità di incasso
44 mm
numero di poli protetti
corrente di dimensionamento
10 A
grado di inquinamento
caratteristica di intervento
B
tipo di tensione
DC
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di isolamento nominale Ui
500
sezione conduttore collegabile unifilare
1.5
sezione conduttore collegabile multifilare
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te