Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
6 kA
corrente di dimensionamento
4 A
numero di poli protetti
1
profondità di incasso
44 mm
grado di inquinamento
2
tensione di dimensionamento
230 V
classe di limitazione energetica
3
numero di poli (totale)
corrente di guasto nominale
0.03 A
larghezza in unità di suddivisione
sezione conduttore collegabile multifilare
0.75
sezione conduttore collegabile unifilare
caratteristica di intervento
C
frequenza
50 Hz
tipo di tensione
AC
tipo di corrente di guasto
A
conduttore neutro a connessione
con dispositivo di bloccaggio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te