Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG744AS63
Cod. Produttore
G744AS63
Cod. EAN
8005543460245

Informazioni di prodotto

btdin - differ puro AS 4P 63A 300mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A-S - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

tipo selettivo

tipo con ritardo breve

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

44 mm

corrente di dimensionamento

63 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tensione di dimensionamento

400 V

numero di poli

4

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

con dispositivo di bloccaggio

tipo di tensione

AC

Produttore

BTDIN - DIFFER PURO AS 4P 63A 300MA