Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG744AS25
Cod. Produttore
G744AS25
Cod. EAN
8005543460184

Informazioni di prodotto

btdin - differ puro AS 4P 25A 300mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A-S - In= 25A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli

frequenza

50/60 Hz

tipo di corrente di guasto

A

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

tipo di montaggio

barra DIN

tipo selettivo

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

dispositivi supplementari possibili

tensione di isolamento nominale Ui

500

con dispositivo di bloccaggio

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

numero di poli

4

tipo con ritardo breve

corrente di guasto nominale

0.3 A

corrente di dimensionamento

25 A

profondità di incasso

44 mm

tensione di dimensionamento

400 V

Produttore

BTDIN - DIFFER PURO AS 4P 25A 300MA