Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG724AC40
Cod. Produttore
G724AC40
Cod. EAN
8005543459300

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale BTIG724AC40: sicurezza e praticità in un unico dispositivo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie ai 2 moduli compatti
  • Compatibilità con impianti standard a 230 Vac
  • Riduzione dei tempi di montaggio e collaudo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro le dispersioni di corrente (300mA)
  • Risparmio energetico derivante dalla sicurezza e affidabilità del sistema
  • Maggiore tranquillità grazie alla protezione differenziale tipo AC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 40A - Idn= 300mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

dispositivi supplementari possibili

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

40 A

numero di poli

2

profondità di incasso

44 mm

corrente di guasto nominale

0.3 A

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

grado di inquinamento

2

tensione di isolamento nominale Ui

250

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore differenziale 2P 40A 300mA tipo AC per impianti 230V sicurezza domestica e industriale

€ 128,94 x 1 pz.
(pz.)