Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF20DM63N
Cod. Produttore
F20DM63N
Cod. EAN
8005543641422

Informazioni di prodotto

btdin - cont energ monof 63A MID imp

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatore monofase per collegamento diretto - uscita ad impulso - In= 63A - 2 moduli - Certificazione MID a garanzia della precisione della misura per la rifatturazione dell\'energia consumata.

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

tipo di montaggio

AMD

classe di precisione

B

tipo di polo

monofase

tipo di tariffa

tariffa doppia

omologazione

Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)

uscita d'impulso

ottico

tipo di impulso

S0

controllo tariffa

esterno

adatto per

acquisto/consegna

esecuzione

misurazione diretta

tipo di contatore

elettronico

tipo di visualizzazione

digitale

numero di punti

9

altezza

92.4

con codice di blocco

velocità d'impulso

0.001 Imp/kWh (kvarh)

frequenza

49 Hz

corrente massima (Imax)

63 A

blocco antiritorno

tarato

larghezza in unità di suddivisione

2

corrente nominale (In)

10 A

tensione nominale (Un) N-L

197 V

profondità

66

larghezza

35.8

prodotto Sustainable

Si