Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG43XF63
Cod. Produttore
G43XF63
Cod. EAN
8005543615010

Informazioni di prodotto

BTDIN-BDA G3 63A 4P 30mA F

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

F

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

grado di inquinamento

3

corrente nominale

63 A

tensione nominale

250 V

tensione di isolamento nominale Ui

500

protezione da scatto intempestivo

con dispositivo di bloccaggio

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0.03 A

Produttore

BTDIN-BDA G3 63A 4P 30MA F