Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG44XF63
Cod. Produttore
G44XF63
Cod. EAN
8005543615041

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA di facile installazione, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie al design compatto
  • Compatibilità con impianti standard a 4 poli
  • Riduzione dei tempi di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro le dispersioni di corrente
  • Risparmio energetico grazie alla sensibilità di 300mA
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico domestico o industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac

numero di poli

4

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

0.3 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

F

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Produttore

Modulo differenziale SALVAVITA 4 poli 63A 300mA tipo F per impianti elettrici domestici e industriali