Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG44A63
Cod. Produttore
G44A63
Cod. EAN
8005543463154

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 4P tipo A, ideale per protezione e sicurezza elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e connessioni intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con corrente differenziale di 300mA
  • Protezione affidabile contro le dispersioni elettriche
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac

tensione nominale

230 V 400 V

corrente nominale

63 A

numero di poli

4

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

0.3 A

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

A

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin-Bda G2 63A 4P 300Ma A Bticino Spa

€ 216,86 x 1 pz.
(pz.)