Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG45AC32
Cod. Produttore
G45AC32
Cod. EAN
8005543463239

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 4P tipo AC da 32A, ideale per protezione e sicurezza elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con corrente di intervento 0,5A
  • Efficienza energetica e protezione affidabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 32A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac

corrente nominale

32 A

grado di inquinamento

2

numero di poli

4

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

0.5 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin-Bda G2 32A 4P 500Ma Ac Bticino Spa