Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG43F32
Cod. Produttore
G43F32
Cod. EAN
8005543614945

Informazioni di prodotto

BTDIN-BDA G2 32A 4P 30mA F

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 32A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

frequenza

50 Hz

protezione da scatto intempestivo

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

40 A

numero di poli

4

tensione nominale

230 V

corrente di guasto nominale

0.03 A

Produttore

BTDIN-BDA G2 32A 4P 30MA F