Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG43A32
Cod. Produttore
G43A32
Cod. EAN
8005543463079

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 4 poli, tipo A, ideale per proteggere impianti elettrici con efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi standard a 400 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro le dispersioni elettriche
  • Risparmio energetico garantito da un funzionamento efficiente
  • Maggiore sicurezza per persone e apparecchiature

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 32A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac

numero di poli

4

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

2

corrente nominale

32 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

0.03 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

A

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin-Bda G2 32A 4P 30Ma A Bticino Spa

€ 232,02 x 1 pz.
(pz.)