Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG44AC32
Cod. Produttore
G44AC32
Cod. EAN
8005543463161

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 4P tipo AC, ideale per proteggere impianti elettrici con efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con sistemi standard
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro le dispersioni di corrente
  • Risparmio energetico grazie alla sensibilità ottimale
  • Affidabilità e sicurezza per l’impianto domestico o industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 32A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac

numero di poli

4

grado di inquinamento

2

corrente nominale

32 A

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

0.3 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin-Bda G2 32A 4P 300Ma Ac Bticino Spa

€ 147,02 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info