Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG44AS32
Cod. Produttore
G44AS32
Cod. EAN
8005543463185

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 4P tipo A-S per protezione efficace e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con collegamenti rapidi e sicuri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con corrente differenziale di 300mA
  • Risparmio energetico garantito da efficienza operativa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo A-S - In= 32A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac

corrente nominale

32 A

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

2

numero di poli

4

tempo di ritardo max.

40 ms

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

0.3 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin-Bda G2 32A 4P 300Ma A-S Bticino Spa

€ 252,26 x 1 pz.
(pz.)