Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG44A32
Cod. Produttore
G44A32
Cod. EAN
8005543463147

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 4P tipo A, ideale per proteggere impianti elettrici con efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro le dispersioni di corrente
  • Contributo al risparmio energetico e alla sicurezza domestica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 32A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac

corrente nominale

32 A

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

2

numero di poli

4

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

0.3 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

A

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin-Bda G2 32A 4P 300Ma A Bticino Spa

€ 189,35 x 1 pz.
(pz.)