Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG46AS32
Cod. Produttore
G46AS32
Cod. EAN
8005543463253

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare 4 poli
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro le dispersioni di corrente tipo A-S
  • Risparmio energetico e maggiore sicurezza domestica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo A-S - In= 32A - Idn= 1A - Vn= 400 Vac

tempo di ritardo max.

40 ms

tensione di isolamento nominale Ui

500

numero di poli

4

corrente nominale

32 A

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

1 A

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

A

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin-Bda G2 32A 4P 1000Ma A-S Bticino Spa