Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG25AC32
Cod. Produttore
G25AC32
Cod. EAN
8005543462973

Informazioni di prodotto

Il modulo differenziale SALVAVITA BTIG25AC32 garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro le dispersioni di corrente
  • Risparmio energetico grazie a un funzionamento efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 32A - Idn= 0,5A - Vn= 230/400 Vac

corrente nominale

32 A

grado di inquinamento

2

numero di poli

2

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

0.5 A

tensione nominale

170 V

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

BTDIN-BDA G2 32A 2P 500MA AC

€ 106,41 x 1 pz.
(pz.)