Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG26AS32
Cod. Produttore
G26AS32
Cod. EAN
8005543462980

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA tipo A-S con protezione 32A, ideale per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi standard 230/400 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza contro dispersioni elettriche
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento efficiente
  • Protezione affidabile per impianti domestici e industriali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo A-S - In= 32A - Idn= 1A - Vn= 230/400 Vac

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

2

numero di poli

2

tempo di ritardo max.

40 ms

corrente nominale

32 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

1 A

tensione nominale

170 V

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

A

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin-Bda G2 32A 2P 1000Ma A-S Bticino Spa

€ 246,24 x 1 pz.
(pz.)