Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5104765
Cod. Produttore
5104765
Cod. EAN
0095969915298

Informazioni di prodotto

Fluke BT521ANG Analizzatore di batterie BT521 con sonde di test angolate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Minore complessità nei test, flusso di lavoro semplificato e interfaccia utente intuitiva garantiscono un nuovo livello di facilità d'uso nei test delle batterie. Il tester per batterie Fluke Serie 500 è lo strumento di misura ideale per la manutenzione, la ricerca guasti e l'esecuzione di test delle prestazioni di batterie singole e a banchi utilizzate in applicazioni critiche di backup a batteria. L'intuitiva interfaccia utente, il design compatto e la robusta struttura garantiscono prestazioni ottimali, risultati certi e affidabilità. I tester per batterie Fluke Serie 500 coprono un'ampia gamma di funzioni per il test delle batterie, dalle prove di resistenza e tensione DC ai test delle condizioni complete, tramite un test di funzione stringa automatica e il sistema di misura di temperatura a infrarossi integrato nella sonda per test. I tester per batterie della Serie 500 sono progettati per misure su batterie statiche di tutti i tipi.

alimentazione elettrica

Accumulatore/rete elettrica

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

interfaccia

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

risoluzione minima tensione continua

1 mV

risoluzione minima corrente continua

Altro

risoluzione minima tensione alternata

100 mV

risoluzione minima corrente alternata

Altro

risoluzione minima resistenza

Altro

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

400 A

max. intervallo di misura della corrente DC

400 A

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP40

misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

60 °C

risoluzione minima della temperatura

1 °C

massimo campo di misura della frequenza

0,5 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,1 Hz

misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione Kelvin)

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Produttore

BT521ANG ANALIZZATORE BT521 C/SONDE