Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4489996
Cod. Produttore
4489996
Cod. EAN
0095969727266

Informazioni di prodotto

Fluke BT521 Analizzatore di batterie, resistenza 1uOhm..3Ohm, 400A 1000V AC/DC, temperatura, coppia sonde R+N con display

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Minore complessità nei test; flusso di lavoro semplificato e interfaccia utente intuitiva garantiscono un nuovo livello di facilità d'uso nei test delle batterie. È lo strumento ideale per la manutenzione; la soluzione di problemi e i test delle prestazioni di batterie singole e a banchi utilizzate in applicazioni critiche di backup a batteria. L'intuitiva interfaccia utente; il design compatto e la robusta costruzione garantiscono prestazioni ottimali; risultati certi e affidabilità Copre un'ampia gamma di funzioni per il test delle batterie; dalle prove di resistenza e tensione CC ai test delle condizioni complete tramite test di funzione stringa automatici e il sistema di misura temperatura a infrarossi integrato nella sonda per test. Progettato per le misure su batterie stazionarie di qualsiasi tipo.

alimentazione elettrica

Accumulatore/rete elettrica

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

interfaccia

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

risoluzione minima tensione continua

1 mV

risoluzione minima corrente continua

Altro

risoluzione minima tensione alternata

100 mV

risoluzione minima corrente alternata

Altro

risoluzione minima resistenza

Altro

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

400 A

max. intervallo di misura della corrente DC

400 A

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP40

misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

60 °C

risoluzione minima della temperatura

1 °C

massimo campo di misura della frequenza

0,5 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,1 Hz

misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione Kelvin)

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Serie

METER

Produttore

BT521 ANALIZZ BATTERIE C/DISPLAY/SO