› Utensili › Strumenti di misura portatili

BT520ANG ANALIZZATORE BT520 C/SONDE

Cod. Rexel FK5104752
Cod. Produttore 5104752
Cod. EAN 0095969915281

Informazioni principali

  • Serie: METER
  • Tensione nominale: 6-1000 V DC
  • Resistenza batteria: fino a 3000 MΩ
  • Corrente DC/AC: fino a 400 A
  • Temperatura operativa: 0-40 °C
  • Classe di sicurezza: CAT III 600 V
  • Durata batteria: 7,4 V 3000 mAh
  • Interfaccia: Mini USB, wireless

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Minore complessità nei test, flusso di lavoro semplificato e interfaccia utente intuitiva garantiscono un nuovo livello di facilità d'uso nei test delle batterie. Il tester per batterie Fluke Serie 500 è lo strumento di misura ideale per la manutenzione, la ricerca guasti e l'esecuzione di test delle prestazioni di batterie singole e a banchi utilizzate in applicazioni critiche di backup a batteria. L'intuitiva interfaccia utente, il design compatto e la robusta struttura garantiscono prestazioni ottimali, risultati certi e affidabilità. I tester per batterie Fluke Serie 500 coprono un'ampia gamma di funzioni per il test delle batterie, dalle prove di resistenza e tensione DC ai test delle condizioni complete, tramite un test di funzione stringa automatica e il sistema di misura di temperatura a infrarossi integrato nella sonda per test. I tester per batterie della Serie 500 sono progettati per misure su batterie statiche di tutti i tipi.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Accumulatore/rete elettrica

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

interfaccia

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

risoluzione minima tensione continua

1 mV

risoluzione minima tensione alternata

100 mV

risoluzione minima resistenza

Altro

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP40

massimo campo di misura della frequenza

0,5 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,1 Hz

misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione Kelvin)

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Serie

METER

BT520ANG ANALIZZATORE BT520 C/SONDE