Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4489981
Cod. Produttore
4489981
Cod. EAN
0095969727259

Informazioni di prodotto

Fluke BT520 Analizzatore di batterie, resistenza 1uOhm..3Ohm, 1000V AC/DC, coppia sonde R+N con display

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Minore complessità nei test; flusso di lavoro semplificato e interfaccia utente intuitiva garantiscono un nuovo livello di facilità d'uso nei test delle batterie. È lo strumento ideale per la manutenzione; la soluzione di problemi e i test delle prestazioni di batterie singole e a banchi utilizzate in applicazioni critiche di backup a batteria. L'intuitiva interfaccia utente; il design compatto e la robusta costruzione garantiscono prestazioni ottimali; risultati certi e affidabilità Copre un'ampia gamma di funzioni per il test delle batterie; dalle prove di resistenza e tensione CC ai test delle condizioni complete tramite test di funzione stringa automatici e il sistema di misura temperatura a infrarossi integrato nella sonda per test. Progettato per le misure su batterie stazionarie di qualsiasi tipo.

alimentazione elettrica

Accumulatore/rete elettrica

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

interfaccia

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

risoluzione minima tensione continua

1 mV

risoluzione minima tensione alternata

100 mV

risoluzione minima resistenza

Altro

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP40

massimo campo di misura della frequenza

0,5 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,1 Hz

misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione Kelvin)

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Serie

METER

Produttore

BT520 ANALIZZ BATTERIE CON SONDE E