Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBBT006
Cod. Produttore
BT006
Cod. EAN
8017963151559

Informazioni di prodotto

Blocchetto terminale con fissaggio scatto per profilati TH15

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BT/2 Blocchetto terminale con fissaggio scatto per profilati TH15

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Nero

larghezza

8 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

esecuzione del bloccaggio

Altro

Produttore

Blocchetto terminale BT/2 fissaggio scatto per profilati TH15 uso elettrico industriale