Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE236PSD
Cod. Produttore
236PSD
Cod. EAN
8002219725714

Informazioni di prodotto

BS100 LED PARKING 2X36 SD 4K
BS100 LED PARKING 2X36 SD 4K
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

195 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

con segnalatore di movimento

prestazioni del sistema

52 W

flusso luminoso effettivo

6200 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

170 mm

altezza/profondità

95 mm

lunghezza

1280 mm

numero di poli

3